真空アイスコンテナ用保冷バッグ (SIC-5L用) 脱着式ショルダーベルト付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71372729 品番ICB-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

真空アイスコンテナ(SIC-5L)専用の保冷バッグ
8mm厚の断熱材を使用し、アイスコンテナのキズ防止&保冷性をアップします
信頼のYKKジッパー使用
脱着式ショルダーベルト付き商品単体でもクーラーバッグとして使用可能
カラビナなどを取り付けできるモールシステム付き
外側には便利なポケット付き
500mlペットボトル×7本収納可能
2Lペットボトル×3本収納可能

用途SIC-5L専用保冷バッグ。保冷バッグ クーラーバッグ 傷防止 保冷効果 アウトドア スポーツ 水分 持ち運び ペットボトル 収納 イベント キャンプ 花見 花火大会

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする