エスコ
エスコの ねじ
エスコの 小ねじ
エスコの 皿小ねじ
小皿頭小ねじ (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8本)
注文コード
71373700
品番
EA949NJ-315A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
入数:8本。全ねじ。(+)小皿頭。並目ねじ。
材質
ステンレス (SUS XM-7)
サイズ
M3×15
ピッチ
0.5
頭径(Φmm)
【小頭】5