画像準備中

小皿頭小ねじ (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8本) ピッチ0.7 注文コード71373745 品番EA949NJ-406A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥171
販売価格(税別)
155
この商品はピッチなど14種類から選べます 他の種類を見る

入数:8本。全ねじ。(+)小皿頭。並目ねじ。

材質ステンレス (SUS XM-7) サイズM4×6 ピッチ0.7 頭径(Φmm)【小頭】6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする