画像準備中

小皿頭小ねじ (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4本) 注文コード71373876 品番EA949NJ-520A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥193
販売価格(税別)
175
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

入数:4本。全ねじ。(+)小皿頭。並目ねじ。

材質ステンレス (SUS XM-7) サイズM5×20 ピッチ0.8 頭径(Φmm)【小頭】8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする