画像準備中

引戸取手 (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71374156 品番EA951C-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥160
販売価格(税別)
145

ヘアーライン仕上げ。

付属品皿木ねじ2.4×13(2本) 材質ステンレス (SUS304) 長さ(mm)90 幅(mm)22 ねじピッチ(mm)72 深さ(mm)9 取付穴径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする