エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
引きスプリング (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5本)
自由長(mm)
38.9
線径(mm)
0.8
注文コード
71374199
品番
EA952SG-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
この商品は
自由長・線径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
入数:5本。RoHS適合品。
材質
SUS304
長さ(mm)
許容荷重時:85.6
角度(°)
フック対向:180
ばね定数(N/mm)
0.18
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
10.2
自由長(mm)
38.9
初張力(N)
1.765
巻方向
右巻き
外径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.8