エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
引きスプリング (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5本)
注文コード
71374226
品番
EA952SG-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
入数:5本。RoHS適合品。
材質
SUS304
長さ(mm)
許容荷重時:52.3
角度(°)
フック対向:180
ばね定数(N/mm)
1.632
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
34.52
自由長(mm)
36.5
初張力(N)
8.826
巻方向
右巻き
外径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.2