画像準備中

引きスプリング (ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5本) 自由長(mm)72.5 線径(mm)1.4 注文コード71374287 品番EA952SG-211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,936
販売価格(税別)
1,760
この商品は自由長・線径など13種類から選べます 他の種類を見る

入数:5本。RoHS適合品。

材質SUS304 長さ(mm)許容荷重時:102.1 角度(°)フック対向:180 ばね定数(N/mm)1.294 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)53.94 自由長(mm)72.5 初張力(N)15.691 巻方向右巻き 外径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする