画像準備中

KOプライマー刷毛 曲者〜十五度・厚〜

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71374400 品番80149
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

コーキングプライマー塗布に特化した刷毛です。筋交いの角度にこだわり、試行錯誤の上辿り着いた15度を採用しています。厚タイプはマンション等の大規模改修工事のプライマー塗布時におすすめです。

用途マンション等の大規模改修工事のプライマー塗布 厚さ(mm)10 全長(mm)220 先端角(°)15 毛丈(mm)35 材質(毛)山羊毛 毛幅(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする