※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

81645 KOたかふぃすブレード 尾崎亀商店 71374549 81645 KOたかふぃすブレード 尾崎亀商店 71374549 81645 KOたかふぃすブレード 尾崎亀商店 71374549 81645 KOたかふぃすブレード 尾崎亀商店 71374549

KOたかふぃすブレード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71374549 品番81645
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

マルチツールに装着してシール撤去作業をします。先端と側面はカッターの刃のようになっていて、電動工具の電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅や深さによってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。

用途シーリング材の撤去作業 仕様マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能) 材質ステンレス 刃先(mm)5
注意
※取り付け取り外し時は電源が入ると大怪我になるので、必ずバッテリーを外した状態で行なってください。電源を入れたままいきなり目地に充てると跳ね返ったり、折れたりする可能性が高く大変危険なので、電源オフの状態で目地に差し込んできっかけを作ってから電源を入れて作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする