タカチ電機工業
タカチ電機工業の 工具箱/腰袋/工具差し
タカチ電機工業の ツールボックス/ツールバッグ
タカチ電機工業の 樹脂製(プラスチック)
防水キャリングケース NKシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71374671
品番
NK909Y
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
有効内寸法・幅・外寸法・幅
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
仕様
【内装スポンジ】なし
質量(kg)
1
色
イエロー
外寸法・幅(mm)
321
外寸法・高さ(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
230
有効内寸法・奥行(mm)
138
有効内寸法・高さ(mm)
83
有効内寸法・幅(mm)
265