タカチ電機工業
タカチ電機工業の 工具箱/腰袋/工具差し
タカチ電機工業の ツールボックス/ツールバッグ
タカチ電機工業の 樹脂製(プラスチック)
防水キャリングケース NKシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71374926
品番
NK903BS
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
仕様
【内装スポンジ】あり
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
232×97×173
自重(kg)
0.63
RoHS指令(10物質対応)
対応