NK910YS 防水キャリングケース NKシリーズ タカチ電機工業 71375021 NK910YS 防水キャリングケース NKシリーズ タカチ電機工業 71375021 NK910YS 防水キャリングケース NKシリーズ タカチ電機工業 71375021 NK910YS 防水キャリングケース NKシリーズ タカチ電機工業 71375021

防水キャリングケース NKシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71375021 品番NK910YS
参考基準価格(税別)¥16,770 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は63種類から選べます 他の種類を見る

堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。

仕様【内装スポンジ】あり イエロー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)363×121×284 自重(kg)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする