画像準備中

ブラックショックスプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71375906 品番MH686
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

白化した未塗装樹脂が復活。感動のブラック化スプレー。下塗りプライマー無しで未塗装樹脂に強力密着。

用途未塗装樹脂パーツ専用修復材。 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量66mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする