DCソケット+タイプCX2+USBA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71375931 品番X-340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

DCソケット+3USBで様々なデバイスで使用出来ます。タイプCはPD最大36W+20W。過電流保護回路内蔵です。90度までの角度調整可能。

用途車のスマホ充電 幅(mm)110 高さ(mm)180 奥行(mm)50 入力電圧(V)DC12/24
注意
※USBケーブルは付属していません。日本国内で使用。外車・特殊車両には使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする