GVラグジュアリアスリキッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71376019 品番DLS003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厳選された香料と消臭効果。カーボン調で車内を高級感溢れるスタイリッシュな雰囲気に。車以外でも使用出来ます。

用途車の芳香剤 成分香料・界面活性剤・水・消臭剤 幅(mm)80 高さ(mm)120 奥行(mm)65 香りパルファムシャンプー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする