画像準備中

巻フレキ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 71378785 品番 FCP-25-10
参考基準価格(税別)¥52,490 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。

材質ステンレス(SUS316L) 長さ(m)10 最高許容圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)-20〜95 使用流体冷温水、不凍液 寸法P(mm)6 最小曲げ半径(mm)75 内径d(Φmm)21 呼び径(Φmm)25
注意
※巻フレキとフレキナットはオンダ製作所製品どうしで、正しい呼び径の組合せで使用して下さい。
※それ以外の組合せで使用した場合、漏れるおそれがあります。
※フレキのつば出し加工は3つ山をつぶして下さい。3つ山以外のつば出しは、漏れるおそれがあります。
※屈曲を繰り返すと金属疲労で破損するおそれがあります。
※曲げ加工はナットから40mm以上離し、ゆるやかに曲げて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする