HPJ24型 変換アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)差し込み側:20(PB)、樹脂管側:16(PB) 注文コード71378855 品番HPJ24C-2016-S
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。

材質樹脂(PPS) 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L1(mm)78.5 寸法L2(mm)41 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 呼び径(A)差し込み側:20(PB)、樹脂管側:16(PB) 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする