コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
71384285
品番
BH17707C
参考基準価格(税別)
¥14,364
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長手形状だからお部屋の隅々まで明るさ広がります。
100%〜10%まで好みの明るさに連続調光可能。
電球の種類
LED
消費電力(W)
36
適合
(畳数)〜6畳
幅(mm)
910
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
113
取付方式
簡単取付(工具不要)
奥行(mm)
167
適合範囲
〜6畳
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.5
光束(Lm)
3405
LED寿命(時間)
40000
リモコン
スイッチタイプ
調光方式
LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)
82
調光の可否
可
適用畳数
6畳