コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
LED小型ペンダント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71384303
品番
BP16713
参考基準価格(税別)
¥4,345
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
LED搭載だから省エネ、長寿命
スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類
電球形LEDランプ
消費電力(W)
4.9
仕様
コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付
材質
アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
幅(mm)
1240
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
1570
コード長さ(mm)
400
色温度(K)
2700
取付け方法
簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.7
光束(Lm)
435
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
注意
※調光器との併用はできません。