コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 多目的灯・スリムランプ
コイズミ(小泉成器)の 多目的灯
LED多目的灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71384714
品番
BH16716PB
参考基準価格(税別)
¥8,909
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
コンセントで給電できるプラグコード付
瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色
昼白色
電球の種類
LED
消費電力(W)
7.6
付属品
プラグコード付
仕様
押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)
質量(kg)
0.9
タイプ
直付・壁付両用型
スイッチ
スイッチ付(全光→消灯)
コード長さ(mm)
2000
色温度(K)
5000
取付け方法
電気工事必要(傾斜天井対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60.0×6.1×6.0
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.1
光源寿命
40000時間
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
875
注意
※調光器との併用はできません。