コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
LEDアウトドアライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71384906
品番
BU16702B
参考基準価格(税別)
¥8,909
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。
スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。
消費電力(W)
4.7
仕様
表ネジ式、絶縁台不要
質量(kg)
0.9
タイプ
壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×360×200
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
68
光束(Lm)
320
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
注意
※調光器との併用はできません。