LEDアウトドアライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71384924 品番BU16711B
参考基準価格(税別)¥6,182 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

天壁両用/壁付の場合縦横両用
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。

消費電力(W)4.7 仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg)0.8 タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.7 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000 明るさ直管蛍光ランプFL10W相当 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
注意
※調光器との併用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする