コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
LEDアウトドアライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71384994
品番
BU15733SB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,636
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
省エネタイプのLED外玄関灯
白熱球40W相当の明るさ
防雨型
光センサー付き
配線工事必要
消費電力(W)
7
仕様
表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ
材質
プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色
質量(kg)
0.9
タイプ
壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113×301×87
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
34.2
光束(Lm)
240
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED