HFPL12 ネックライト ENERGIZER(エナジャイザー) 71386078

ネックライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード71386078品番HFPL12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スポット照射モードは2パターン (ハイ/ロー)で、スポットライトのレンズ部を引っ張るだけでエリアライトとしても使用可能。
グレア(眩しさ)を低減するフロスト・レンズを使用。
首にかけて使用可能なストラップ付。ハンズフリーなのでアウトドアや夜間のジョギング、夜間の作業に活躍。

電球の種類LED幅(mm)25高さ(mm)90質量(g)67奥行(mm)23連続使用時間6使用電池単4形1本光束(Lm)30照射距離(m)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする