※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X2-B-10063 Xスタンパー ビジネス用 B型 シヤチハタ 71457646 X2-B-10063 Xスタンパー ビジネス用 B型 シヤチハタ 71457646 X2-B-10063 Xスタンパー ビジネス用 B型 シヤチハタ 71457646 X2-B-10063 Xスタンパー ビジネス用 B型 シヤチハタ 71457646 X2-B-10063 Xスタンパー ビジネス用 B型 シヤチハタ 71457646

Xスタンパー ビジネス用 B型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71457646 品番 X2-B-10063
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。
ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。
キャップを外す手間なく、スマートになつ印。
インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。

用途紙用(光沢紙を除く) 文字内容COPY シリーズXスタンパー インク色 グリーン購入法適合 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※従来のXスタンパー用補充インキ(XLR-11、XLR-20、XLR-30、XLR-60N)はご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする