CC-141A-11 カラーホルダー テージー 71457689 CC-141A-11 カラーホルダー テージー 71457689 CC-141A-11 カラーホルダー テージー 71457689

カラーホルダー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 71457689 品番 CC-141A-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

1枚売りから10枚1パック売りへの変更に伴う新品番へ変更。CC-141-04とCC-141A-04の違いは販売単位です。1枚売りがCC-141、10枚1パック売りがCC-141Aになります。商品は同じです。

用途書類の保管・分類に便利なカラーホルダー 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)310×220 ダークグレー サイズA4 グリーン購入法適合
注意
※ポリプロピレンの特性上、印刷インキの影響で外側にカールする場合があります。印刷物などは、よく乾燥させてからセットしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
名前別でカラーを決めているので書類を入れて渡しています。

このピンクはあまり主張していなくて、私のお気に入りです。
そこそこ厚さもあり、良いと思います。
また、他社で同じものを購入していましたが,こちらの方が安かったのでこれからこちらで購入します。

対象商品:
71457655
2024-04-09
用途:
重要書類を入れるのに使用
有限会社あしたば 様 (医療・福祉・介護関連業)

濃い赤です。やっと探していた色とあえたので今後もリピします!

対象商品:
71457743
2023-12-24
用途:
受注書の会社別に使用しています。
株式会社SPIRIT 様 (卸売・小売業)

色も豊富でしたのですが、あえてこの色に。
硬くも無く、柔らかすぎず、良い感じです。

対象商品:
71457743
2023-03-09
用途:
事務書類を色分けで区分

現場図面を会社ごとに色分けしていて、他社製のクリスタルピンクと間違えて購入。
しかし現物が他社製のピンクと違って薄紫色だったので、事務書類用に使う事にしました。
現場図面に紛れてもわかりやすいので良かったです。
ただ、クリスタルピンクと表記するのはどうかと・・・

対象商品:
71457655
2023-04-03
用途:
書類保存
自動車・二輪車・自転車関連業

用途ごとに使い分けをしたく購入しましたが、良好です。

対象商品:
71457655
2022-12-26
用途:
保管書類の仕分け目印
小田林業 様 (農・林・水産業)

赤の発色がちょうど良く綺麗です。ほかのファイルの中と一緒になった時にも すぐにわかりやすく重宝します。

対象商品:
71457759
2022-08-16
用途:
書類の管理、保管
小田林業 様 (農・林・水産業)

書類の管理、保管の際に、すぐにわかりやすく選別できるようになり便利。
別の黄色いクリアファイルは薄すぎて一見黄色と分かりにくかったが、こちらは色がちょうどいい濃さで、分類しやすくなった。
あとワントーン濃いものがあれば購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
71457698
2022-06-10
用途:
人事系書類仕訳

カラーホルダーで最安値だったので、重宝しております。全く問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする