槌屋ヤック
槌屋ヤックの 車種専用アクセサリー
80系 ハリアー専用 サイドBOXゴミ箱 運転席用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71457865
品番
SY-HR13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
専用設計で取付ピッタリフィット。
たまったゴミは本体を上下分割して捨てることができる。
ガタツキ防止クッションにより、走行中のガタツキ音を軽減。
用途
ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車の運転席側フロントドアポケット専用のゴミ箱
色
ブラック
取付
フロントドアポケットに入れるだけの簡単取付
タイプ
【蓋の開閉】簡単なワンプッシュオープンタイプ
メーカー
トヨタ
柄
内装に合わせた革シボ調。
注意
※調査日(2021年6月現在)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※フロントドアポケットに追加オプションが装着されている車両へは取り付けできません。