1台購入して、また今回購入しました。
前回は軽のワンボックス、今回は1300のワンボックスに取り付けました。
東京まで行くのに購入しました。
普通に映っているように感じますが、夜、高速道路走行中に助手席から前の車のナンバーをモニターで確認しました。
私の目が悪いのか、モニターがおかしいのかわかりませんが、
走行中はボヤケテいるような、距離とかもあると思いますので、はっきりとは言えませんが。
取付は2台目なので30分程度(前段取り除く)でした。
シガー電源ケーブルしか無いのは、不便です。直接アクセサリー電源から接続するケーブルを用意して欲しい
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
20年乗っている軽ワンボックスに取り付けました。
安いので躊躇しましたが、
事故対応時にあった方がよいかと思い購入しました。
水平角度が100度ないので心配しましたが、
取り付けてみるとこれで十分と納得しました。
日本メーカーのOEMらしいので、壊れないことを願っています
必要十分だと思います。画像からナンバ−の確認もできるし、十分に広角です。軽自動車のフロントガラス上部に付けてフロントガラスの左右下部まで映ります。安くて十分な性能と思います。耐久性はこれからなのでまだわかりませんが、今のところ満足しています。
5年ほど前のモデルを、モノタロウブランドとして提供を受けているようです。機能はシンプルですが製品としての成熟度は高いと思います。マイクロSDカードは32GBまで。
モノタロウブランド15%オフの時に購入しました。あまりに安いので画像も心配していましたが、きれいに録画されていました。もう少し経過してから再度レビューを書きたいと思います。