BCA-2F ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット ダイセン 71457996 BCA-2F ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット ダイセン 71457996

ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71457996 品番 BCA-2F
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。
ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。
パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。
接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。
ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。

用途パージソケット、残圧処理機能付 型式BCA-2F 材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄 質量(g)156 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法H(mm)19 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)82 使用流体空気 材質(ゴム)NBR ねじサイズRc 1/4
注意
※圧縮空気以外の用途に使用しないでください。
※最高使用圧力を超えて使用しないでください。
※使用温度範囲を超えて使用しないでください。
※接着剤や塗料が付着すると作動不良や漏れる原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする