ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー/レバーカップリング
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の 分岐カプラー
マニホールドソケット ワンタッチペアソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71458127
品番
PO-1
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラインカプラー 分岐用 固定式
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
用途
マニホールド
型式
PO1
材質(本体)
鉄鋼
質量(g)
250
使用温度範囲(℃)
-20〜80
最高使用圧力(MPa)
1.5
寸法A(mm)
38.5
寸法D(Φmm)
25
寸法B(mm)
55.7
寸法C(mm)
40
寸法W(mm)
69.7
使用流体
空気
寸法E(Φmm)
7.5
耐圧力(MPa)
2
材質(ゴム)
NBR
分岐数
2
ソケット形状
ワンタッチ
アダプタタイプ
20型
注意
※当製品をコンプレッサーのソケットに直接取り付けないでください。
※コンプレッサーの振動で当製品のプラグとコンプレッサーのソケットが送気に損傷する恐れがございます。
※複数分岐して、一度にご使用になると空気流量が低下して使用機器・工具の能力が低下する場合がございます。