ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー/レバーカップリング
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の 分岐カプラー
マニホールドソケット(ミニエス)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71458179
品番
MS-PO-1
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
分岐数
2
アダプタタイプ
ミニエス型
ソケット形状
ワンタッチペアソケット
使用流体
空気
型式
MS-PO-1
寸法A(mm)
81.3
寸法B(mm)
48.3
寸法C(mm)
35
寸法D(Φmm)
18.5
寸法F(Φmm)
6
寸法W(mm)
65
質量(g)
193
材質(本体)
鉄鋼、アルミ
最高使用圧力(MPa)
1.5
耐圧力(MPa)
2
材質(ゴム)
NBR
使用温度範囲(℃)
-20〜60
用途
マニホールド
注意
※当製品をコンプレッサーのソケットに直接取り付けないでください。
※コンプレッサーの振動で当製品のプラグとコンプレッサーのソケットが送気に損傷する恐れがございます。
※複数分岐して、一度にご使用になると空気流量が低下して使用機器・工具の能力が低下する場合がございます。