ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー/レバーカップリング
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の 分岐カプラー
マニホールドソケット(ミニエス)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71458188
品番
MS-POR-1
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
分岐数
2
アダプタタイプ
ミニエス型
ソケット形状
ワンタッチペアロータリソケット
使用流体
空気
型式
MS-POR-1
寸法A(mm)
77
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
50.5
寸法D(Φmm)
18.5
寸法F(Φmm)
6
寸法W(mm)
77
質量(g)
161
材質(本体)
鉄鋼、アルミ
最高使用圧力(MPa)
1.5
耐圧力(MPa)
2
材質(ゴム)
NBR
使用温度範囲(℃)
-20〜60
用途
マニホールド
注意
※当製品をコンプレッサーのソケットに直接取り付けないでください。
※コンプレッサーの振動で当製品のプラグとコンプレッサーのソケットが送気に損傷する恐れがございます。
※複数分岐して、一度にご使用になると空気流量が低下して使用機器・工具の能力が低下する場合がございます。