ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー/レバーカップリング
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー
ヒップジョイント(オネジプラグ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71458206
品番
H-2HJ-MP
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
作業さやの手首肩負担軽減
ホースのよじれ、折れ解消
プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途
高圧ヒップジョイント
型式
H-2HJ-MP
材質(本体)
鉄鋼
質量(g)
93
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
2.5
寸法A(mm)
74
寸法D(Φmm)
21
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
35
使用流体
空気
プラグ
高圧プラグ
寸法F(Φmm)
7.5
材質(ゴム)
NBR
ねじサイズ
R1/4(左ネジ)