ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー/レバーカップリング
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー
ヒップジョイント(オネジ メネジ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71458215
品番
2HJ-MF
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
作業さやの手首肩負担軽減
ホースのよじれ、折れ解消
プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途
常圧ヒップジョイント
型式
2HJ-MF
質量(g)
88
寸法A(mm)
61
寸法D(Φmm)
21
寸法D2(Φmm)
19
使用流体
空気
寸法H1(mm)
19
寸法H2(mm)
17
寸法A2(mm)
39
寸法A3(mm)
22.5
寸法F(Φmm)
7.5
寸法S(Φmm)
22
ねじ径T1
R1/4
ねじ径T2
Rc1/4