規格M12X35図解NoVSM-1000 1992ネン オイルポンプ部品_No.20、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション4 速度検出部品_No.8、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー本機部品_No.2、SSA-Z601S-1 オプション5 フロント巻車部品_No.27、MJI-1010 噴射装置(支柱 電動シリンダ)部品_No.4、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.50、BSM-1310L オプション12 セービングノズル,インペラ部品_No.13、VSM-1000 1992ネン メインフレーム部品_No.11、BSM-1310L オプション9 速度連動散布装置部品_No.8、BSD-5000L-1 フレーム部品_No.9、MHL351 足回り関係部品_No.6、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.13、SSA-C421 噴頭 ファンケース部品_No.22、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.50、KBM-410 センタブーム部品_No.43など