コガネイ
スリムシリンダ DAB32X50
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端ねじ・取付
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
金具なし
取付
サイドマウント
注文コード
71547367
品番
DAB32X50-2-CS5F2
参考基準価格(税別)
¥16,460
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
取付
サイドマウント
ロッド先端ねじ
金具なし
仕様
スリムブロックシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
50
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.04~0.9
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
30~700