DABC16X100-2-ZG530B1 スリムシリンダ コガネイ 71559093

スリムシリンダDABC16X100-2-ZG530B1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はシリンダ内径・取付など284種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
16
取付
サイドマウント
注文コード
71559093
品番
DABC16X100-2-ZG530B1
参考基準価格(税別)¥12,950販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
100
取付
サイドマウント
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.9
仕様
スリムブロック可変クッション付シリンダ
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
30~1000
ロッド先端ねじ
金具なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする