DABK25X200-HL-2-CS4MA3 スリムシリンダ DABK25 コガネイ 71565935

スリムシリンダ DABK25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様スリムブロックヘッド側エンドキープシリンダ取付サイドマウント注文コード71565935品番DABK25X200-HL-2-CS4MA3
参考基準価格(税別)¥22,620販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックヘッド側エンドキープシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする