曜日別特売
DABK63X250-HL-4-ZG530B2 スリムシリンダ DABK63 コガネイ 71573626

スリムシリンダ DABK63

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250仕様スリムブロックヘッド側エンドキープシリンダ注文コード71573626品番DABK63X250-HL-4-ZG530B2
参考基準価格(税別)¥49,490販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックヘッド側エンドキープシリンダ取付フロントマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径RC1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする