コガネイ
スリムシリンダ DAC20X75
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
取付
フランジ形
注文コード
71600375
品番
DAC20X75-3-CS3MA1
参考基準価格(税別)
¥11,490
販売価格(税込)
¥10,978
販売価格(税別)
¥
9,980
バスケットに入れる
この商品は
取付
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
仕様
可変クッション付スリムシリンダ
取付
フランジ形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
可変式(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.9
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
30~1000
ロッド先端ねじ
金具なし