Mt.SUMI(マウントスミ)
Mt.SUMI(マウントスミ)の イベント・ノベルティ・行楽用品
Mt.SUMI(マウントスミ)の アウトドア・行楽用品
Mt.SUMI(マウントスミ)の バーベキューコンロ/グリル
オイルストーブ オーラ ルミ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71601769
品番
-103590
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
AURAが宿す炎の美しさを受け継ぐ多機能・小型オイルストーブ
セット内容
オーラ ルミ本体・収納バッグ・火消し蓋・ジョウゴ・両口スパナ・六角棒スパナ
材質
ステンレス、真鍮
質量(kg)
1.6
時間
燃焼/0.3kw
タンク容量(mL)
460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×12.5 (持ち手含まず)×17.5