画像準備中

ハジメテ・ワカサギ・竿セット(1本)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71602015 品番-234680
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

冬の遊びに、ちょうどいい。家族や友達と始められるワカサギセット。

その他適合ウエイト質量:1g〜10g セット内容ロッド(竿)本体、穂先、穂先ケース、リール(ロッドに取付済み)、ライン(糸)PE0.2号100m(リールに巻付済み)、キャリーバッグ 材質ロッド(竿)本体:ABS、アルミ合金、EVA、穂先:グラスファイバー、穂先ケース:ポリカーボネート、リール:ナイロン、ライン(糸):PE、キャリーバッグ:ポリエステル ライムグリーン 質量(g)総:約200、ロッド(竿)質量(穂先ケースを除く):約63、リール質量(ラインを含む):約40 全長(cm)ロッド(竿):約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納/約28×10×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする