画像準備中

ワンタッチフィッシングテント ベージュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71602040 品番-234741
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ワカサギ釣りに最適なドーム型ワンタッチフィッシングテント。

仕様インナーサイズ/インナーテント無し セット内容テント本体、ペグ、ロープ、メッシュシート、キャリーバッグ 材質テント本体:75Dポリエステル(PUコーティング)、スカート:150D ポリエステル、フレーム:グラスファイバー ベージュ 耐水圧(mm)最低1500 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立サイズ/約290×245×180 ※スカート部分は除く 総質量(kg)(約)7.5 収容人数大人5名

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする