NM-KB マグネットスタンド 日機 71602241 NM-KB マグネットスタンド 日機 71602241

マグネットスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71602241 品番NM-KB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

主にダイヤルゲージ/インジケーターなどで計測する際に、計測器具をマグネットで保持し定盤に固定するための治具として使用されます。
他にレーザー実験や光学実験などでも、着磁性のある盤上にマグネットで器具を固定し設置する際にも活用できます。
マグネットスタンドにより、しっかりと固定することで、精度の高い計測が行えます。
またON/OFFを手動で切り替えることができ、手元で簡単に磁石面との脱着が可能です。

用途ダイヤルゲージでの計測時の固定など 仕様傾斜ロック型 質量(g)1500 吸着力(N)800 取付寸法(mm)測定器:6・8 支柱(mm)Φ10×165 主柱(mm)Φ12×195 マグネット部寸法(mm)60×50×55 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:図面(0.04MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする