NM-S ミニマグネットスタンド 日機 71602268 NM-S ミニマグネットスタンド 日機 71602268

ミニマグネットスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吸着力(N)150 注文コード71602268 品番NM-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は吸着力など3種類から選べます 他の種類を見る

狭いスペースでも使用できるコンパクトなマグネットベースです。
ダイヤルゲージ等の測定機器を保持し、小型の加工ワーク等の寸法測定に最適です。

用途ダイヤルゲージでの計測時の固定など 質量(g)200 吸着力(N)150 取付寸法(mm)測定器:6・8・アリ溝 マグネット部寸法(mm)Φ30×25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:図面(0.01MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする