日機
日機の マグネット用品
日機の マグネットベース
日機の マグネットベース関連用品
ミニマグネットスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吸着力(N)
300
注文コード
71602286
品番
NM-MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
吸着力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
狭いスペースでも使用できるコンパクトなマグネットベースです。
ダイヤルゲージ等の測定機器を保持し、小型の加工ワーク等の寸法測定に最適です。
用途
ダイヤルゲージでの計測時の固定など
質量(g)
400
吸着力(N)
300
取付寸法(mm)
測定器:6・8・アリ溝
マグネット部寸法(mm)
35×30×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
図面(0.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません