NM-B100 マグネットベース 日機 71602320 NM-B100 マグネットベース 日機 71602320

マグネットベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71602320 品番NM-B100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ねじ穴部分に使用用途に合った治具を装着することで、計測作業以外での使用も可能です。

用途器具、装置の固定など 寸法(mm)73×50×55 質量(g)1200 吸着力(N)1000 ねじ穴M8×1.25P RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:図面(0.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする