日機
日機の マグネット用品
日機の マグネットベース
日機の マグネットベース本体
マグネットベース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71602338
品番
NM-B150G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ穴部分に使用用途に合った治具を装着することで、計測作業以外での使用も可能です。
用途
器具、装置の固定など
寸法(mm)
120×50×55
質量(g)
1900
吸着力(N)
1500
ねじ穴
M8×1.25P
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません