日機
日機の マグネット用品
日機の マグネットベース
日機の マグネットベース本体
ハンドル付きマグネットベース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71602356
品番
NM-12T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ちやすいT字型ハンドルが付いており、鉄板やクギ、 切粉(きりこ) などの金属類を運ぶ際などに使用できます。
用途
金属ワーク等を運ぶ際など
質量(g)
1950
吸着力(N)
1300
マグネット部寸法(mm)
117×50×55
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません